Referencias
Festo:CPE10-M1BH-5J-QS-6
Rubix:798090772000
fabricante:196877
EAN:4052568015367
Documentos
Detalles de producto : CPE10-M1BH-5J-QS-6
Electroválvula CPE10-M1BH-5J-QS-6 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=10 mm, Caudal nominal estándar=320 l/min, Presión de funcionamiento=2,5 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x110x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 97,15 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,85 € Sin IVA
/ unidad
216,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días