Referencias
SMC:VEX1900-14F
Rubix:799251478000
fabricante:VEX1900-14F

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VEX1900-14F
La serie de válvulas de potencia VEX incluye una válvula reguladora (VEX1*0), un regulador de precisión (VEX1*3), una válvula de 3 posiciones (VEX3) y una válvula económica (VEX5). El regulador de escape de gran caudal de 3 vías está equipado con un puerto de alivio del mismo tamaño que el puerto de conexión. La válvula de 3 vías, 3 posiciones, de doble solenoide, que permite la aspiración por vacío, la destrucción del vacío y la suspensión (cerrada), es ideal para un sistema en el que se utilizan muchas válvulas.
Cualidades
Serie de válvulas de potencia, válvula reguladoraTipos: accionada por aire, solenoide de piloto externoTamaños de puerto (mm): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2Presión máxima de funcionamiento: 1,0 MPaTemperatura ambiente y del fluido: de 0 a 50 °C
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aleación de aluminio; acero inoxidable; nbr |
| Flujo | 570 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | accionada por aire, solenoide de piloto externo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
741,48 € Sin IVA
/ unidad
897,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días