VPPE-3-1-1/8-2-010-E1

VPPE Válvula reguladora de presión proporcional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPE-3-1-1/8-2-010-E1
Rubix:798203823000
fabricante:557771
EAN:4052568203948
VPPE-3-1-1/8-2-010-E1 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.02 bar
Presión de servicio máx.2 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPE-3-1-1/8-2-010-E1


Regulador de presión proporcional VPPE-3-1-1/8-2-010-E1 Diámetro nominal, presurización=5 mm, Diámetro nominal, escape=2,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=blando, Posición de montaje=(* Cualquiera, * Preferiblemente vertical)

Información técnica


Atributos
Peso neto503 g
Presión de servicio mín.0.02 bar
Presión de servicio máx.2 bar
471,53 € Sin IVA
/ unidad
570,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días