VPPL-3Q-3-Z-0L20H-A4-A-S1-4

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN

Ver información técnica

Referencias

Festo:VPPL-3Q-3-Z-0L20H-A4-A-S1-4
Rubix:799263753000
fabricante:1635991
EAN:4052568263850
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VPPL-3Q-3-Z-0L20H-A4-A-S1-4


VPPL-3Q-3-Z-0L20H-A4-A-& PROP.VÁLV. REG. DE PRES.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Materialaleación de aluminio anodizado (cuerpo)
Flujo16920 l/h
Tamaño del puerto1/4
Tipo de ajusteeléctrico (válvula reguladora de pistón de accionamiento directo; retorno mecánico por muelle)
1743,12 € Sin IVA
/ unidad
2109,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días