VFOF-LE-BAH-G14-Q8
Válvula de retención de control de caudal VFOF
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VFOF-LE-BAH-G14-Q8
Rubix:798524077000
fabricante:1927030
EAN:4052568250126

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VFOF-LE-BAH-G14-Q8
Válvula reguladora de caudal de una vía VFOF-LE-BAH-G14-Q8 Función de la válvula=Válvula reguladora de caudal de una vía para aire de escape, Conexión neumática, conexión 1=QS-8, Conexión neumática, conexión 2=G1/4, Tipo de accionamiento=manual, Aire de pilotaje conexión 21=QS-8
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x75x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 72,24 g |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,24 € Sin IVA
/ unidad
118,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días