Referencias

Festo:VABF-S7-F1B1P2-F
Rubix:799268841000
fabricante:563395
EAN:4052568210854
VABF-S7-F1B1P2-F Flow control plate

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABF-S7-F1B1P2-F


Base con limitador de caudal VABF-S7-F1B1P2-F Posición de montaje=indiferente, Alimentación de aire de pilotaje=(* externa, * interna), Presión de servicio=0 - 8 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Clase de resistencia a la corrosión KBK=4
throttle plate

Información técnica


Atributos
Peso neto176 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar
193,52 € Sin IVA
/ unidad
234,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días