Referencias
Festo:GRLA-M5-PK-3-B
Rubix:798192868000
fabricante:151161
EAN:4052568030537

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : GRLA-M5-PK-3-B
Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLA-M5-PK-3-B Función de la válvula=Función reguladora de caudal unidireccional para aire de escape, Conexión neumática, puerto 1=PK-3, Conexión neumática, puerto 2=M5, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de montaje=Rosca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x25x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,01 g |
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,69 € Sin IVA
/ unidad
27,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días