Referencias
Festo:LRS-3/4-D-O-I-MIDI
Rubix:798198355000
fabricante:194653
EAN:4052568153892

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-3/4-D-O-I-MIDI
Regulador de presión LRS-3/4-D-O-I-MIDI con caudal de retorno aumentado, con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 12 bar. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con cerradura integrada, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma de control directo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1224,8 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,07 € Sin IVA
/ unidad
309,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días