Referencias
Festo:MS4-LR-1/8-D7-AS-Z
Rubix:798201918000
fabricante:529426
EAN:4052568085148

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : MS4-LR-1/8-D7-AS-Z
Regulador de presión MS4-LR-1/8-D7-AS-Z, presión de salida máxima 12 bar, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, dirección de flujo: de derecha a izquierda. Tamaño=4, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Perilla giratoria con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 264 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,04 € Sin IVA
/ unidad
54,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días