Referencias
Festo:VEAB-B-26-D2-F-A4-1R1
Rubix:799262721000
fabricante:8046270
EAN:4052568294502
Detalles de producto : VEAB-B-26-D2-F-A4-1R1
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Lead titanium zirconium oxide
CAS : 12626-81-2
CAS : 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.01 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,78 € Sin IVA
/ unidad
504,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
