LRB-1/4-D-7-O-K2-MINI

LRB-K baterías de válvulas reguladoras de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRB-1/4-D-7-O-K2-MINI
Rubix:798151696000
fabricante:528952
EAN:4052568163105
LRB-1/4-D-7-O-K2-MINI Pressure regulator manifold

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRB-1/4-D-7-O-K2-MINI


Colector regulador de presión LRB-1/4-D-7-O-K2-MINI Con kit de conexión, subbase y soportes de montaje, bloque con 2, 3, 4 o 5 reguladores de presión, sin manómetro Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma controlado directamente, * con suministro de aire comprimido en circuito)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)155x145x105 mm
Peso neto795 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
183,61 Sin IVA
/ unidad
222,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días