LRB-1/4-D-O-K4-MINI
Baterías de válvulas reguladoras de presión LRB-K
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:LRB-1/4-D-O-K4-MINI
Rubix:798200755000
fabricante:528986
EAN:4052568163280

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRB-1/4-D-O-K4-MINI
Colector de reguladores de presión LRB-1/4-D-O-K4-MINI Con kit de conexión, sub-base y soportes de montaje, bloque con 2, 3, 4 o 5 reguladores de presión, sin manómetro Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma de control directo, * con suministro de aire comprimido en bucle)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1609 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,14 € Sin IVA
/ unidad
417,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días