Referencias
Festo:VPPL-3Q-3-0L20H-A4-A-S1-2
Rubix:799263754000
fabricante:1635990
EAN:4052568263843

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Detalles de producto : VPPL-3Q-3-0L20H-A4-A-S1-2
VPPL-3Q-3-0L20H-A4-A-S1& REGULADOR DE PRESIÓN PROPORCIONAL VE
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Material | aleación de aluminio forjado anodizado (interno: acero inoxidable, latón y aluminio) |
| Flujo | 16920 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | resorte mecánico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1743,12 € Sin IVA
/ unidad
2109,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días