Referencias
Festo:MFH-5-PK-3-L
Rubix:798196941000
fabricante:11546
EAN:4052568111915

Documentos
Detalles de producto : MFH-5-PK-3-L
Electroválvula distribuidora MFH-5-PK-3-L con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/2, monestable, Caudal nominal normal=105 l/min, Presión de servicio=1,5 - 8 bar, Diseño=Asiento plano, Diámetro nominal=2,5 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 210,83 g |
|---|---|
| Tipo | sistema compacto m5 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 105 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,27 € Sin IVA
/ unidad
288,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días