VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APP 560724

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APP
Rubix:798554348000
fabricante:560724
EAN:4052568207571
VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APP Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de enchufe estándar vsva
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APP 560724


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto292,25 g
Tipoválvula de enchufe estándar vsva
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
191,39 € Sin IVA
/ unidad
231,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días