VX225ALAXB

Electroválvula 2/2 de accionamiento directo serie VX2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VX225ALAXB
Rubix:799248569000
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula de 2 vías
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VX225ALAXB


Las aplicaciones industriales que requieren una electroválvula de dos vías cuentan ahora con una opción mejorada gracias al lanzamiento de nuestra nueva serie de válvulas VX2. Desarrollada en el marco de nuestro programa de mejora continua de productos, la nueva serie VX2, que es adecuada para aire, vacío medio, agua o aceite, ofrece ahora ventajas considerables en términos de rendimiento en comparación con nuestro antiguo modelo de electroválvula VX21. Con su aspecto exterior blanco urbano y moderno, la serie VX2 es aproximadamente un 10 % más pequeña y un 30 % más ligera que nuestra anterior electroválvula serie VX21, en parte gracias a la construcción de su cuerpo en resina y aluminio, y al mismo tiempo ofrece un rendimiento aumentado de aproximadamente un 20 % en caudal. Equipada con un parachoques de goma para reducir el ruido de la válvula durante su funcionamiento y con un racor de simple presión para acelerar la instalación, la serie VX2 ofrece una mayor durabilidad y una potencia aparente reducida - hasta 20VA.
Electroválvula 2/2 de acción directa serie vx2

Cualidades

-Material del sello FKM o EPDM
Temperatura de clase H
Conector eléctrico : Conector DIN
con supresor de sobretensión

Información técnica


Atributos
Peso neto490 g
Tipoelectroválvula de 2 vías
Número de puertos2
74,64 € Sin IVA
/ unidad
90,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días