VMPA1-FB-EMS-8

Módulo electrónico VMPA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA1-FB-EMS-8
Rubix:798076066000
fabricante:533360
EAN:4052568166526
brand logo

Resumen técnico

Tipomódulo electrónico

Documentos

Detalles de producto : VMPA1-FB-EMS-8


Módulo electrónico VMPA1-FB-EMS-8 Para terminal de válvulas MPA-S con conexión de bus de campo, para 8 bobinas, estándar. Diagnóstico=- Baja tensión de válvulas, Número máx. de posiciones de válvulas=4, Número máx. de bobinas=8, Consumo intrínseco de corriente con tensión de carga=3 mA, Consumo intrínseco de corriente con tensión de servicio=8 mA

Información técnica


Atributos
Tipomódulo electrónico
114,22 € Sin IVA
/ unidad
138,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días