VP3165-105DZA-Q 00084085

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP3165-105DZA-Q
Rubix:752104071043
EAN:3618036566642
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VP3165-105DZA-Q 00084085


Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
Electrodistribuidor 3/2 serie vp3100

Cualidades

Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
Fácil conversión a N.C. o N.O.
Posibilidad de uso en vacío o a baja presión
Libre orientación de montaje

Información técnica


Atributos
Peso neto2000 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,53 Sin IVA
/ unidad
441,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días