Referencias
Festo:JMFH-5-1/8
Rubix:752200351113
fabricante:8820
EAN:4052568001667

Documentos
Detalles de producto : JMFH-5-1/8
Electroválvula JMFH-5-1/8 con anulación manual, sin tomas ni bobinas de solenoide. Las bobinas de solenoide y las tomas deben pedirse por separado. Función de válvula=5/2 biestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=26 mm, caudal nominal estándar=600 l/min, presión de funcionamiento=1,5 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 278 g |
| Tipo | 5/2 biestable |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,70 € Sin IVA
/ unidad
244,06 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h