Referencias
SMC:EX120-SDN1
Rubix:751606329043
fabricante:EX120-SDN1
EAN:3618036112054

Documentos
Detalles de producto : EX120-SDN1
Tras el éxito de nuestra serie SI EX120, nos complace informarle que acabamos de añadir a esta gama versiones compatibles con el protocolo CompoNet'. Diseñadas para ser utilizadas con nuestros distribuidores SV1/2/3/4000, SY3/5000 y VQ1/2000, el rendimiento de estas nuevas unidades de bus de campo le garantiza un tiempo de respuesta rápido (aproximadamente 1 024 puntos en 1 ms) así como funciones multipunto (328 esclavos por maestro). Para facilitar la instalación, la serie EX120/121/122 puede utilizarse con cables de comunicación redondos o planos.
EX120/121/122, Sistema en bus de campo
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad si |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 4350 l/min |
| Rango de presión | 1,5 - 8 bar |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,20 € Sin IVA
/ unidad
543,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días