SYA5220-C6F

Válvula neumática de 5 puertos SYA3000/5000/7000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SYA5220-C6F
Rubix:751610148043
fabricante:SYA5220-C6F
EAN:3618036155310
SYA3000/5000/7000, 5 Port Air Operated Valve / Body Ported
Resumen técnico
Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SYA5220-C6F


Las válvulas accionadas por aire de 5 puertos SYA están disponibles en estilos con puerto de cuerpo o montadas en base.  La SYA utiliza los mismos colectores que la serie SY (tipo no enchufable) para los tipos 20, 41, 42 y 45. Los racores de conexión de un solo toque están disponibles en los tipos con puerto de cuerpo.  Los tipos de rosca disponibles son Rc, G, NPT o NPTF.
SYA3000/5000/7000, Valvula de Accionamiento Neumático de 5 Vias / Montaje con Conexiones Neumáticas sobre la Válvula

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico500 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,32 Sin IVA
/ unidad
79,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días