VMPA1-M1H-N-PI

Electroválvula VMPA1-M1H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VMPA1-M1H-N-PI
Rubix:798200034000
fabricante:533348
EAN:4052568166496
VMPA1-M1H-N-PI Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula para mpa
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-N-PI


Electroválvula VMPA1-M1H-N-PI Para terminal de válvulas MPA-S. Función de la válvula=2x3/2 abierta, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=300 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x15x45 mm
Peso neto66,6 g
Tipoválvula para mpa
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico300 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,55 Sin IVA
/ unidad
132,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días