VHS30-F03A <<DESCATALOGADO>>

Válvula de alivio de presión VHS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VHS30-F03A
Rubix:798395825000
fabricante:VHS30-F03A
EAN:3618036584097
brand logo
Resumen técnico
Tipo40 (acción simple), diámetro g3/8
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VHS30-F03A <<DESCATALOGADO>>


Pressure relief 3 port valve with locking holes
Modular connection type for connecting to FRL units
Energy saving: zero air bleeding during switching the handle
Safety measure: prevention of accidents caused by inadvertent air supply problems (OSHA standard compliant)
With built-in silencer for EXH port as an option.
VHS, Válvula de 3 vías para evacuación de la presión residual con enclavamiento de seguridad

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x80x53 mm
Peso neto127 g
Tipo40 (acción simple), diámetro g3/8
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico1700 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días