SY5300R-5U1-NA

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY5300R-5U1-NA
Rubix:799092775000
fabricante:SY5300R-5U1-NA
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY5300R-5U1-NA


SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la válvula rediseñada de la serie SY. Las SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesoras, pero el caudal se ha incrementado hasta un 80%, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por materias extrañas. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y las juntas, se ha mejorado la resistencia al ozono. Se dispone de direcciones de puerto/tubería lateral, superior e inferior para permitir una instalación flexible. El SY está disponible en los estilos con puerto en el cuerpo o montado en la base, y puede utilizarse individualmente o montado en colector.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
104,12 € Sin IVA
/ unidad
125,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días