Referencias
SMC:SY7520-5DO-C10F-Q
Rubix:799254183000

Documentos
Detalles de producto : SY7520-5DO-C10F-Q
La serie SY ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 156 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor eléctrico |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,41 € Sin IVA
/ unidad
125,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días