Referencias
SMC:SYA5120-01F
Rubix:751609391043
fabricante:SYA5120-01F
EAN:3618036155488

Documentos
Detalles de producto : SYA5120-01F
Las válvulas accionadas por aire de 5 puertos SYA están disponibles en estilos con puerto de cuerpo o montadas en base. La SYA utiliza los mismos colectores que la serie SY (tipo no enchufable) para los tipos 20, 41, 42 y 45. Los racores de conexión de un solo toque están disponibles en los tipos con puerto de cuerpo. Los tipos de rosca disponibles son Rc, G, NPT o NPTF.
SYA3000/5000/7000, Valvula de Accionamiento Neumático de 5 Vias / Montaje con Conexiones Neumáticas sobre la Válvula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor 5/2 - 5/3 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 304 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,25 € Sin IVA
/ unidad
62,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días