Referencias
SMC:VFS4100-3FZ-Q
Rubix:752105370043
EAN:3618036589900

Documentos
Detalles de producto : VFS4100-3FZ-Q 00096822
La serie VFS consta de electroválvulas piloto de 5 puertos con juntas metálicas y colectores montados en la base o en el cuerpo. Los colectores montados en la base están disponibles en estilos enchufables y no enchufables. Los colectores con cuerpo están disponibles con bases de colector tipo barra o separadas. Los tamaños de las conexiones oscilan entre 1/8 y 3/4 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF). También hay disponibles varias opciones.
VFS4000, Válvula para montaje en placa base, Enchufable y no enchufable, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 630 g |
|---|---|
| Tipo | electroimán |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,61 € Sin IVA
/ unidad
201,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días