Referencias
SMC:SYA3120-M5
Rubix:751603759043
fabricante:00022444
EAN:3618036155730

Documentos
Detalles de producto : SYA3120-M5
Las válvulas accionadas por aire de 5 puertos SYA están disponibles en estilos con puerto de cuerpo o montadas en base. La SYA utiliza los mismos colectores que la serie SY (tipo no enchufable) para los tipos 20, 41, 42 y 45. Los racores de conexión de un solo toque están disponibles en los tipos con puerto de cuerpo. Los tipos de rosca disponibles son Rc, G, NPT o NPTF.
SYA3000/5000/7000, Valvula de Accionamiento Neumático de 5 Vias / Montaje con Conexiones Neumáticas sobre la Válvula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidores 5/2 y 5/3 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 181 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,81 € Sin IVA
/ unidad
56,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días