VK332Y-5DZ-M5-F-Q

Distribuidor eléctrico VK300 serie 3/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VK332Y-5DZ-M5-F-Q
Rubix:798275545000
brand logo

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VK332Y-5DZ-M5-F-Q


3/2 universal (NO/NC).disponible para distribuidores N.C., N.O., válvulas de aislamiento, selectores de circuito, etc.196 Nl/min.compacto/Ancho 18 X Largo 63 (mm).bajo consumo.4W CC (estándar).2W CC (modelo de bajo consumo).puede utilizarse en vacío -101,2kPa.aplicaciones sin cobre de serie.las piezas en contacto con fluidos no contienen cobre, lo que permite utilizar el producto estándar.
VK332, Electroválvula de 3 vías de acción directa, Montaje individual

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tiposolenoide
Número de puertos3
77,50 Sin IVA
/ unidad
93,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días