MVH-5/3G-3/8-B

Electroválvula MVH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MVH-5/3G-3/8-B
Rubix:798196838000
fabricante:14944
EAN:4052568112585
MVH-5/3G-3/8-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MVH-5/3G-3/8-B


Electroválvula MVH-5/3G-3/8-B Con bobina y accionamiento manual auxiliar, sin conector tipo zócalo. Función de la válvula=5/3 cerrada, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=2000 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar, Estructura de diseño=Corredera de émbolo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)282x81x45 mm
Peso neto980,1 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2200 l/min
436,74 € Sin IVA
/ unidad
528,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días