EVZM550-F01-33

Válvula mecánica de 5 puertos EVZM500

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EVZM550-F01-33
Rubix:751619606043
fabricante:EVZM550-F01-33
EAN:3618036112238
EVZM500, 5 Port Mechanical Valve, European

Resumen técnico

Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EVZM550-F01-33


La serie VZM es una válvula mecánica de 5 puertos. Es de diseño compacto con una gran capacidad de flujo (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). La VZM está disponible en un estilo de bobina de metal o goma, con una variedad de opciones de actuador y piloto externo opcional.
EVZM500, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x122x40 mm
Peso neto300 g
Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
60,24 € Sin IVA
/ unidad
72,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días