Referencias
Festo:CL-5/2-1/4
Rubix:798180906000
fabricante:5734
EAN:4052568110703

Documentos
Detalles de producto : CL-5/2-1/4
Distribuidor neumático CL-5/2-1/4 sin base Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=neumático, Caudal nominal normal=1400 l/min, Presión de servicio=1 - 10 bar, Diámetro nominal=6,5 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 129x55x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 289,29 g |
| Tipo | válvula de casete |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1400 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,49 € Sin IVA
/ unidad
461,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días