VX210ZZ2AX276

Válvula solenoide

Ver información técnica

Referencias

SMC:VX210ZZ2AX276
Rubix:798598135000
fabricante:VX210ZZ2AX276
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de medios de 2 vías
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VX210ZZ2AX276


Las aplicaciones industriales que requieren una electroválvula de 2 puertos disponen ahora de una opción mejorada tras el lanzamiento de nuestra nueva y mejorada serie de válvulas VX2. Desarrollada como parte de nuestro programa continuo de mejora de productos, la nueva serie VX2, apta para aire, vacío medio, agua o aceite, ofrece ahora considerables ventajas de rendimiento en comparación con nuestro modelo anterior de electroválvula VX21. Con su moderno aspecto exterior en blanco urbano, la serie VX2 es aproximadamente un 10% más pequeña y un 30% más ligera que nuestra antigua válvula de la serie VX21, debido en parte a la construcción de su cuerpo en resina y aluminio, y aun así ofrece un rendimiento de caudal aproximadamente un 20% mayor. La serie VX2, que incorpora un parachoques de goma para reducir el ruido de la válvula durante su funcionamiento y se instala con un solo toque, ofrece una mayor durabilidad y una potencia aparente reducida (hasta 20 VA).

Cualidades

-Material de la junta FKM o EPDM
Temperatura de clase H
Conector eléctrico: Conector DIN
con supresor de sobretensiones

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Tipoválvula de medios de 2 vías
Número de puertos2
123,56 € Sin IVA
/ unidad
149,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días