Referencias
Festo:MHE2-MS1H-3/2O-M7-K
Rubix:798198567000
fabricante:196153
EAN:4052568159276

Resumen técnico
| Tipo | válvula direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHE2-MS1H-3/2O-M7-K
Electrodistribuidor MHE2-MS1H-3/2O-M7-K Distribuidor individual, de conmutación rápida, con cable. Función del distribuidor=3/2 monestable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120,01 g |
|---|---|
| Tipo | válvula direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,52 € Sin IVA
/ unidad
118,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días