VM430-01-30R

Válvula mecánica VM400

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VM430-01-30R
Rubix:798974550000
fabricante:VM430-01-30R
EAN:3618036576092
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula mecánica
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VM430-01-30R


La serie VM es una válvula mecánica de asiento. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 18 mm².
VM400, Serie 400, Válvulas mecánicas de 3 vías

Cualidades

-Fluido:aire

Aplicaciones

Se pueden tomar las contramedidas adecuadas para las aplicaciones en las que el ruido de los gases de escape pueda causar problemas al entorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x105x40 mm
Peso neto170 g
Tipoválvula mecánica
Tipo de racorrc
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,49 Sin IVA
/ unidad
82,87 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h