Referencias
SMC:VM430-01-08
Rubix:752102264043
fabricante:VM430-01-08
EAN:3618036576122

Documentos
Detalles de producto : VM430-01-08
La serie VM es una válvula mecánica de asiento. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 18 mm².
VM400, Serie 400, Válvulas mecánicas de 3 vías
Cualidades
-Fluido:aire
Aplicaciones
Se pueden tomar las contramedidas adecuadas para las aplicaciones en las que el ruido de los gases de escape pueda causar problemas al entorno
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x115x31 mm |
|---|---|
| Peso neto | 202 g |
| Tipo | palanca basculante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,78 € Sin IVA
/ unidad
90,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días