H-3-1/4-B

H Válvula manual

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:H-3-1/4-B
Rubix:756200438113
fabricante:8987
EAN:4052568111304
H-3-1/4-B Hand lever valve

Resumen técnico

Tipopuente eléctrico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H-3-1/4-B


Válvula de palanca H-3-1/4-B Función de la válvula=3/2 biestable, Caudal nominal estándar=600 l/min, Presión de servicio=-0,95 - 10 bar, Estructura de diseño=Asiento de pistón, Diámetro nominal=7 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x29x106 mm
Peso neto348,91 g
Tipopuente eléctrico
191,56 € Sin IVA
/ unidad
231,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días