Referencias
Festo:VUVG-L18-M52-MZT-G14-1H2L-F1A
Rubix:799258037000
fabricante:8172845
EAN:4052568617974

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l18-m52-mzt-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L18-M52-MZT-G14-1H2L-F1A
VUVG-L18-M52-MZT-G14-1H& válvula electromagnética
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l18-m52-mzt-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1300 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 tot 10 |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,07 € Sin IVA
/ unidad
121,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días