Referencias
SMC:SJ2360-5CU-C4
Rubix:799158438000
fabricante:00375202

Documentos
Detalles de producto : SJ2360-5CU-C4
Originalmente desarrollados para la industria de los semiconductores, los últimos electrodistruibidores a cassette SJ2000/3000 de SMC permiten a los fabricantes de máquinas ahorrar espacio y energía. Disponibles en dos tamaños compactos, la SJ2000 mide solo 7,5mm de ancho y su modelo superior, la SJ3000, tiene únicamente 10mm de ancho. Estos nuevos electrodistruibidores han sido diseñados en formato tipo cassette y emplean un conector interno de tipo insertable. Respectivamente un 40% y un 30% más pequeños que nuestras series SZ existentes, SJ2000 y SJ3000 pueden combinarse en la misma base, proporcionando así hasta 24 estaciones y 32 bobinas. Compatibles con las unidades de bus de campo para los protocolos CC-Link y DeviceNet, los distribuidores cuentan con un mecanismo especial de bloqueo que garantiza que queden bloqueados juntos de forma segura y que impide un arranque accidental del mando manual. El mantenimiento se facilita mediante la simple adición, retirada y sustitución de estaciones del distribuidor y, con un interruptor de corte eléctrico, cada distribuidor puede desactivarse individualmente para proceder a su ajuste y sustitución. Una investigación previa indicó que los distribuidores SJ2000 y SJ3000 permiten un impresionante ahorro de energía de hasta un 62% y un 75% respectivamente en comparación con las series de distribuidores SZ existentes.
SJ, Electroválvula de 4 vías
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,54 € Sin IVA
/ unidad
96,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días