MGXIAH-3/2-0.8-24DC-EX

Válvula piloto MGXIAH-3/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MGXIAH-3/2-0.8-24DC-EX
Rubix:798199268000
fabricante:535614
EAN:4052568169237
MGXIAH-3/2-0.8-24DC-EX Pilot valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 15218 (cnomo)
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGXIAH-3/2-0.8-24DC-EX


Piloto MGXIAH-3/2-0.8-24DC-EX con plan de montaje CNOMO, conforme a ISO 15218 Función de distribuidor=3/2 monestable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar, Diseño=Distribuidor de puesta en circuito, Tipo de retorno=Resorte mecánico

Información técnica


Atributos
Peso neto545,62 g
Tipoválvula estándar iso 15218 (cnomo)
Número de puertos3
227,93 Sin IVA
/ unidad
275,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días