VP542R-5D1-02FA

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP542R-5D1-02FA
Rubix:799249875000
fabricante:00724609
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 3/2 vp500 vp542r-5d1-02fa
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP542R-5D1-02FA


Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W de serie, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula selectora o como válvula de derivación. Puede usarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de goma. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones de vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.

Cualidades

-Válvula de clapeta pilotada de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca : Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoelectrodistribuidor 3/2 vp500 vp542r-5d1-02fa
Número de puertos3
103,89 Sin IVA
/ unidad
125,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días