CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8

Electroválvula CPV14-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8
Rubix:752214231113
fabricante:161362
EAN:4052568012366
CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8


Electroválvula CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 Para terminal de válvulas CPV. La carcasa de la válvula contiene dos válvulas de 3/2 vías, ambas normalmente cerradas. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=800 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x17x71 mm
Peso neto126,5 g
145,52 € Sin IVA
/ unidad
176,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días