Referencias
Festo:CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
Rubix:798191474000
fabricante:170316
EAN:4052568138523
Documentos
Detalles de producto : CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
Válvula solenoide CPE24-M2H-5/3ES-QS-12 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/3, centro con escape, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=24 mm, Caudal nominal estándar=1600 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,61 € Sin IVA
/ unidad
346,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días