Referencias
SMC:AR40K-F03E-D
Rubix:799245480000
fabricante:02193742

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR40K-F03E-D
Reguladores modulares disponibles en tamaños 20, 30, 40, 50, 60. Conexiones disponibles en tamaño 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme con la norma ISO 8573-1:2010. Sin función de flujo inverso. Modelos disponibles con manómetro cuadrado empotrado (E) o con manómetro redondo (G) con índice de escala. Presión de consigna: 1 (0.02 a 0.2 Mpa configuración) o 0.05 a 0.85 Mpa configuración. Hasta 0.85 MPa de presión de ajuste. Con válvula de descarga. Sentido del flujo de izquierda a derecha. Placa de identificación y manómetro en unidades MPa. Caudal máximo hasta 5000 l/min (ANR, 0.7 MPa).
Cualidades
•With the backflow function it incorporates a mechanism to exhaust the air pressure in the outlet side reliably and quickly
Aplicaciones
Todas las industrias.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Flujo | 1200000 l/h |
| Tipo de ajuste | regulador de presión con función de retorno de flujo, ajuste manual por botón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,95 € Sin IVA
/ unidad
59,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días