Referencias
SMC:EVNA201A-F15A
Rubix:799158361000
fabricante:EVNA201A-F15A
EAN:3618036117295

Documentos
Detalles de producto : EVNA201A-F15A
La serie VN es una combinación de válvulas de proceso que pueden funcionar con diferencial de presión cero y presenta numerosas variantes. La serie VNA se utiliza para controlar sistemas neumáticos o circuitos aire-hidráulicos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de proceso |
| Tipo de racor | g |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,62 € Sin IVA
/ unidad
99,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días