EVNA101A-F8A

Válvula de proceso

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:EVNA101A-F8A
Rubix:799158274000
fabricante:EVNA101A-F8A
EAN:3618036117318
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula de proceso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : EVNA101A-F8A


La serie VN es una combinación de válvulas de proceso que pueden funcionar con diferencial de presión cero y presenta numerosas variantes. La serie VNA se utiliza para controlar sistemas neumáticos o circuitos aire-hidráulicos.

Información técnica


Atributos
Peso neto168 g
Tipoválvula de proceso
Tipo de racorg
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.50 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,96 Sin IVA
/ unidad
72,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días