Referencias
Festo:H-5/3-1/4
Rubix:752200462113
fabricante:4577
EAN:4052568110574

Documentos
Detalles de producto : H-5/3-1/4
Válvula de palanca basculante H-5/3-1/4 Función de la válvula=5/3 cerrada, Tipo de accionamiento=manual, Presión de servicio=2 - 10 bar, Tipo de rearme=muelle mecánico, Diámetro nominal=7 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x101x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1087 g |
| Tipo | 5/3 cerrado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,46 € Sin IVA
/ unidad
842,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días