VHER-P-H-B43C-G18

Corredera de control VHER

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VHER-P-H-B43C-G18
Rubix:798676730000
fabricante:3488208
EAN:4052568269890
brand logo

Resumen técnico

Tipocontrol deslizante vher
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VHER-P-H-B43C-G18


hand lever valve VHER-P-H-B43C-G18 Valve function=4/3 closed, Type of actuation=manual, Width=51 mm, Standard nominal flow rate=600 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Bobina de mando VHER-P-H-B43C-G18 Función de la válvula=4/3 cerrada, tipo de accionamiento=manual, ancho=51 mm, caudal nominal estándar=600 l/min, presión de servicio=0 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Tipocontrol deslizante vher
Tipo de racorg1/8
77,42 € Sin IVA
/ unidad
93,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días