RS-4-1/8

Válvula de palanca de rodillo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:RS-4-1/8
Rubix:752400323113
fabricante:2949
EAN:4052568110253
RS-4-1/8 Roller lever valve

Resumen técnico

Tipoválvula de palanca de rodillo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RS-4-1/8


Válvula de palanca de rodillo RS-4-1/8 accionada indirectamente. Función de válvula=4/2 monoestable, Caudal nominal estándar=120 l/min, Presión de funcionamiento=3,5 - 8 bar, Estructura de diseño=Asiento de pistón, Tamaño nominal=3,5 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57x64x37 mm
Peso neto183 g
Tipoválvula de palanca de rodillo
251,76 € Sin IVA
/ unidad
304,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días