LVA30-03F-B

Válvula de fluoropolímero

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:LVA30-03F-B
Rubix:751602024043
EAN:3618035947688
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula de fluoropolímero
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LVA30-03F-B


SMC high purity series LVA valve has three types of body materials (SUS/PPS/PFA) that can be selected based on the customers application. Special diaphragm construction insures gentle opening and closing that prevents the formation of micro-bubbles. A unique guide ring on the piston rod eliminates lateral motion of the poppet, greatly increasing seal life and reducing particle formation.
LVA, Válvula química de gran pureza, Accionamiento neumático, Conexión roscada, Simple

Información técnica


Atributos
Peso neto180 g
Tipoválvula de fluoropolímero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,45 Sin IVA
/ unidad
195,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días